BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
治具ボーラーバイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
64
寸法D1(Φmm)
5
注文コード
50441797
品番
RBE5
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D1
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
A
20
寸法L(mm)
64
寸法D1(Φmm)
5
寸法L2(mm)
22
形状図番
1