BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
治具ボーラーバイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
65
寸法D1(Φmm)
7
注文コード
50441806
品番
RBE7
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D1
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
A
24
寸法L(mm)
65
寸法D1(Φmm)
7
寸法L2(mm)
28
形状図番
2