BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
治具ボーラーバイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
75
寸法D1(Φmm)
9
注文コード
50441815
品番
RBE9
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D1
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
A
30
寸法L(mm)
75
寸法D1(Φmm)
9
寸法L2(mm)
37
形状図番
2