BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
EWBボーリングヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
49
注文コード
50441842
品番
EWB2-32CK5
参考基準価格(税別)
¥127,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.65
S
3.5
寸法L(mm)
49
寸法L1(mm)
-
CK No.
CK5
寸法D1(Φmm)
50
内径d(Φmm)
12
インサートホルダ
-
加工径範囲(Φmm)
-
適合インサート
-