BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
EWBボーリングヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
62
注文コード
50441851
品番
EWB2-50CK6
参考基準価格(税別)
¥134,200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.32
S
4.5
寸法L(mm)
62
寸法L1(mm)
-
CK No.
CK6
寸法D1(Φmm)
63.5
内径d(Φmm)
16
インサートホルダ
-
加工径範囲(Φmm)
-
適合インサート
-