画像準備中

EWBボーリングヘッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)40 注文コード50441867 品番EWB32-42CK3
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は寸法Lなど7種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.20 S- 寸法L(mm)40 寸法L1(mm)37 CK No.CK3 寸法D1(Φmm)- 内径d(Φmm)- インサートホルダEBH3-1 加工径範囲(Φmm)32~42 適合インサートTP08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする