BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
EWBボーリングヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
47
注文コード
50441876
品番
EWB41-54CK4
参考基準価格(税別)
¥105,900
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.38
S
-
寸法L(mm)
47
寸法L1(mm)
43
CK No.
CK4
寸法D1(Φmm)
-
内径d(Φmm)
-
インサートホルダ
EBH4-1
加工径範囲(Φmm)
41~54
適合インサート
TC11