BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
EWBボーリングヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
57
注文コード
50441885
品番
EWB53-70CK5
参考基準価格(税別)
¥116,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.78
S
-
寸法L(mm)
57
寸法L1(mm)
53
CK No.
CK5
寸法D1(Φmm)
-
内径d(Φmm)
-
インサートホルダ
EBH5-1
加工径範囲(Φmm)
53~70
適合インサート
TC11