BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
EWBボーリングヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
71
注文コード
50441903
品番
EWB85-105CK6
参考基準価格(税別)
¥133,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.69
S
-
寸法L(mm)
71
寸法L1(mm)
67
CK No.
CK6
寸法D1(Φmm)
-
内径d(Φmm)
-
インサートホルダ
EBH6-1
加工径範囲(Φmm)
85~105
適合インサート
TC11