画像準備中

EWNボーリングヘッド CKボーリングシステム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)40(ボーリング) 注文コード50441973 品番EWN32-60CKB3
参考基準価格(税別)¥63,100 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は寸法Lなど8種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.21 B16(バックボーリング) 寸法L(mm)40(ボーリング) 寸法L1(mm)35(ボーリング) CK No.CK3 寸法L2(mm)10(バックボーリング) 寸法L3(mm)25(バックボーリング) インサートホルダENH3-1、ENH3-2、ENH3-3 加工径範囲(Φmm)32~42、41~51、50~60(ボーリング)/-、46~51、50~60(バックボーリング) RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートTP08
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする