BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
EWNボーリングヘッド CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
71(ボーリング)
注文コード
50442007
品番
EWN68-150CKB6
参考基準価格(税別)
¥89,200
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.74
B
32.5(バックボーリング)
寸法L(mm)
71(ボーリング)
寸法L1(mm)
67.2(ボーリング)
CK No.
CK6
寸法L2(mm)
22(バックボーリング)
寸法L3(mm)
45.2(バックボーリング)
インサートホルダ
ENH6-1、ENH6-2、ENH6-3
加工径範囲(Φmm)
68~100、94~126、118~150(ボーリング)/80~100、94~126、118~150(バックボーリング)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
TC11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。