ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
金属球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50442718
品番
P70-2540-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
材質
鋼鉄
形状
穴あき
直径(Φmm)
19
質量(g)
約28
穴径(mm)
2〜3