ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
金属球
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50442727
品番
P70-2540-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
材質
鋼鉄
形状
穴あき
直径(Φmm)
35
質量(g)
約170
穴径(mm)
4.5