毛カキブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50443042 品番EA928BJ-101
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860

ほうきの毛に絡みついたゴミを手を汚さずに取ることが出来ます。

エスコ品番EA928BJ-101 材質ポリプロピレン、スチールにニッケルメッキ 寸法(mm)69×40×139 質量(g)71 ブラシ高さ(mm)26 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50443042
2022-12-19
用途:
モップや箒の毛を梳くときに使います
横浜市ほどがや地区センター 様 (その他業種)

体育館で使用するモップ等を洗った後に毛が固まっている時にこのブラシで梳くと流れが奇麗になります。

対象商品:
50443042
2022-08-19
用途:
清掃作業
株式会社いろはや 様 (サービス業)

自在ほうきの清掃用に購入、おもってたより、取れるので、満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする