ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
ストロボ装置
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50443156
品番
A05-5609
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥218,680
販売価格(税別)
¥
198,800
バスケットに入れる
被測定物に何ら負担をかけることなく回転数の測定ができ、またこれを静止の状態で観察でき、回転体の形状を問わず、また回転体に限ることなく振動体の振動数、運動体の運動状況観察など広範囲の利用ができます。
種別
HD-100
寸法(mm)
100×100×170(突起物除く)
質量(kg)
約1.2
測定範囲
約100〜10000rpm
電源
AC100V、最大30VA
精度
±0.01%+(0〜1)rpm、100〜10000rpmにおいて
表示
5桁、デジタルLED、最小表示1rpm
放電管
閃光放電管:キセノン管