※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの デッキブラシ
170x260mm 洗浄ブラシヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50443164
品番
EA928BM-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ブラシに角度が付いている為、様々な角度にご使用頂けます。
商品タイプ
スペア
ブラシ幅(mm)
260
材質(ブラシ部)
再生PET
材質(ヘッド)
合成樹脂
仕様
通水型
エスコ品番
EA928BM-27
タイプ
ハード
奥行(mm)
170
毛丈(mm)
60
ブラシ寸法(mm)
160×250
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50443164
EA928BM-27
03662863
EA928BM-3
[硬]ブラシヘッド
エスコ
1個
¥
4,600
税込
¥
5,060
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)