直流電流計

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50443165 品番A05-7021
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,930
販売価格(税別)
6,300

過負荷保護装置付き

種別DC-AC 寸法(mm)98×132×97 質量(g)約230 測定レンジ-10〜50mA、-100〜500mA、-1〜5A、3段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする