ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
検流計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50443199
品番
A05-7120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,300
販売価格(税別)
¥
23,000
バスケットに入れる
増幅器を内蔵した超高感度の検流計です。増幅器をオフにすると、通常の検流計としても使用できます。
仕様
増幅度:差動増幅、増幅率60dB(GM-6型の約1000倍)、電流感度
その他
過負荷保護装置付き
種別
(増幅器付き) GM-6000
寸法(mm)
110×127×130
質量(g)
約590
電源
DC9V(006P乾電池1個内蔵)
感度
電流:約2.5×10
-6
A、フルスケール±50μA(センター0)
フルスケール
±50μA(センター0)