ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
検流計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50443208
品番
A05-7121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,700
販売価格(税別)
¥
17,000
バスケットに入れる
過負荷保護装置つき
その他
積み重ね収納可
種別
GM-6
寸法(mm)
110×127×130
質量(g)
約350
感度
電流感度:約2.5×10
-6
A
フルスケール
±50μA(センター0)