ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
デジタル電圧計(黒板用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50443217
品番
A05-7045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,500
販売価格(税別)
¥
35,000
バスケットに入れる
黒板に貼り付けて使用できるデジタル表示の直流電流計と直流電圧計です。教室の後ろからでもはっきり見える大型の7セグメント採用。黒板を使った電気回路組立の説明や演示実験に最適です。
その他
背面マグネット付き
種別
DV-B
寸法(mm)
250×70×150
質量(g)
約700
電源
単3乾電池4個(別売・充電池不可)
測定レンジ
±0.2V、±20V(表示オート切替)、小数点1桁もしくは2桁表示