BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
EWマイクロヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50443224
品番
ST14W-EW15-140
参考基準価格(税別)
¥86,100
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
適合
EN15(バイト型式)、WC02(適合インサート)、S2S-B(適合インサートクランプスクリュセット)
A
140
質量(kg)
0.29
寸法L(mm)
181
加工径範囲(Φmm)
15~18
ΦDs
14