ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
プチメーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50443226
品番
A05-7065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
ミノムシクリップ付きリード線一体型のコンパクトなデジタル電圧計。測定したい場所に接続するだけで、すぐに測れます。
モードの切替で、±5Vの範囲は0.01V/0.1V単位での計測が選べます。
種別
直流電圧計CT-V
全長(mm)
約280
電源
CR1220電池1個(付属)
本体寸法(mm)
53×21×15
測定レンジ
±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
商品説明動画
A05-7065 直流電圧計(プチメーター) CT-V
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった