ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
電源装置
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50443235
品番
B10-2272
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,600
販売価格(税別)
¥
36,000
バスケットに入れる
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別
PSW-025
寸法(mm)
170×210×130
表示
アナログ電圧計、アナログ電流計
出力電圧(V)
DC0〜25V(連続可変)、DC1.5、3.0、4.5V(固定切替式)
最大電流(A)
5
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保護回路
過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護