画像準備中

EWマイクロヘッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50443242 品番 ST16W-EW18-160
参考基準価格(税別)¥96,400 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
適合EN15(バイト型式)、WC02(適合インサート)、S2S-B(適合インサートクランプスクリュセット) A160 質量(kg)0.43 寸法L(mm)204 加工径範囲(Φmm)18~22 ΦDs16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする