ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
電源装置
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50443244
品番
B10-2273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,700
販売価格(税別)
¥
57,000
バスケットに入れる
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別
PSW-6XF
寸法(mm)
170×210×170
表示
アナログ電圧計、アナログ電流計(いずれも直流のみ)
出力電圧(V)
DC0〜25V(連続可変)、AC0〜10V(2Vステップ)
最大電流(A)
DC5A、AC2A
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保護回路
ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)