ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
電源装置
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50443269
品番
B10-2300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,700
販売価格(税別)
¥
37,000
バスケットに入れる
直流安定化電源の中では、プラスチックケースの使用などで非常に軽量かつ低価格の電源装置です。また、実験室での利用を考えたメーター配置や安全面などを備えて、回路面でも高い信頼性を実現しています。
種別
PSW-005
寸法(mm)
220×150×170
質量(kg)
約1.8
電源
AC100V
表示
アナログ電圧計、アナログ電流計
出力電圧(V)
DC0〜20
最大電流(A)
5
機能
サービスコンセント(AC100V)
保護回路
過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護