ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 光
とつレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
50443436
品番
D20-1330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
種別
E(10個組)
材質
プラスチック
レンズ径(Φmm)
36
寸法(Φmm)
43
焦点距離(mm)
約150