※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1.9-3.6m/2段 アルミハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50443618 品番EA928BT-360A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,183
販売価格(税別)
6,530

継ぎ目を回してロックします。
アルミ製
ブラシはEA928BM-1〜8、-20、-26、-27、-41〜-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。

エスコ品番EA928BT-360A 寸法(mm)1900〜3600 質量(g)650 段数2段 高さ(m)(作業)5.1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする