ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
実験用気体 二酸化炭素
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50443908
品番
F35-1907
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
仕様
封入量:5L
種別
CO2
容量(mL)
580
純度(%)
95