※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

300mm ワイパー(伸縮ハンドル用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50443916 品番EA928C-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,686
販売価格(税別)
4,260

ゴムは耐油性ではありません
柄はEA928C-11〜-14です。
EA928C-21を使用すると角度が変えられます。

エスコ品番EA928C-33 材質ステンレス、合成ゴム 寸法(mm)300 グリップ径(Φmm)33 グリップ長さ(mm)76 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする