ナリカ
ナリカの 加熱・冷却・クーラーボックス
ナリカの 加熱/冷却機器
ナリカの 冷却機器
投げ込みクーラー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50443987
品番
F35-2737
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55,000
販売価格(税別)
¥
50,000
バスケットに入れる
投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様
調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大10A(ヒーター負荷)
種別
温度調節器 TC-107E
寸法(mm)
220×160×135
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)
-50〜50
対応機種
投げ込みクーラーTRL-107NH
精度(℃)
±1〜3(可変式)
リード線(m)
2.5
抵抗
側温体:白金抵抗体Pt100Ω
保護管
Φ5×200mm