※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ワイパー
エスコの 水切りワイパー・ドライワイパー
480mm 水かき(スチールハンドル/5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50444092
品番
EA928CA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,406
販売価格(税別)
¥
9,460
バスケットに入れる
ゴム幅(mm)
480
全長(mm)
1500
適合
EA928CA-4B
エスコ品番
EA928CA-4
材質
ゴム:クロロプレンゴム(ネオプレン)、柄:スチール
繰り返し・詰め替え
対応