※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

900mm 水切りワイパー(1本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50444205 品番EA928CA-7S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,971
販売価格(税別)
3,610
幅(mm)900 全長(mm)1390 エスコ品番EA928CA-7S 材質ヘッド:鉄・合成ゴム、柄:コーティングパイプ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする