BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
CKメントリツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50444213
品番
CR1-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.06
B
13
CK No.
CK1
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
35
寸法D3(Φmm)
-
ブレード
CB1-45
形状図番
1