BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
CKメントリツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50444231
品番
CR3-49
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.10
B
15
CK No.
CK3
寸法D1(Φmm)
32
寸法D2(Φmm)
49
寸法D3(Φmm)
-
ブレード
CB1-45
形状図番
1