CKメントリツール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50444283 品番 CR6-160
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
質量(kg)2.50 B25 CK No.CK6 寸法D1(Φmm)120/125/140 寸法D2(Φmm)160/145/160 寸法D3(Φmm)-/157/167 ブレードCB2-45/CB2-45CW12A/CB2-45CW12B 形状図番1/2/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする