※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

215mm シューズブラシ(パーム/2本)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード50444363 品番EA928CB-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥374
販売価格(税別)
340

ピンクとブルーの2本セットです。

エスコ品番EA928CB-6 材質毛:パーム、柄:ポリプロピレン 全長(mm)220 毛丈(mm)12 ブラシ寸法(mm)50×90 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする