※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

240x15mm サッシブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50444372 品番EA928CB-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥809
販売価格(税別)
735

サッシから幅木まわりに。
ブラシとプラスチックの部分に水をはじく撥水加工をしていますので、お掃除後の水気をサッとはじき、油分も付着しにくい為、汚れを防ぎ清潔に保ちます。
ソフト(白)とハード(青)の毛先がついているので、汚れや素材に合わせて使い分けができます。

エスコ品番EA928CB-8 材質ブラシ:ポリプロピレン、ハンドル:ポリプロピレン 全長(mm)240 毛丈(mm)25 ブラシ寸法(mm)10×45 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする