地震発生装置「じしん君」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50444416 品番K50-1207
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,780
販売価格(税別)
69,800

振幅、周波数を別々に設定できるので、長い周期の大きな揺れと、短い周期の細かい揺れを再現でき、建物の揺れ方の違いなどを実験で確かめることができます。

付属品建物模型(アクリル製、7階建) 種別mini 材質木(ベース)、アクリル(加動部)、ゴム(脚部) 寸法(mm)約450×300×53 周波数(Hz)0.1〜12 電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(付属) 振幅(mm)約1.5〜50 荷重【推奨】500g 振動横水平振動(擬似正弦波) 駆動方式DCサーボ型アクチュエーター

商品説明動画

K50-1207 地震発生装置「じしん君 mini」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする