ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 岩石/化石/鉱物
火成岩・堆積岩標本
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50444547
品番
L55-1609
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,200
販売価格(税別)
¥
32,000
バスケットに入れる
セット内容
火成岩:流紋岩、黒雲母安山岩、玄武岩、黒雲母花こう岩、閃緑岩、斑れい岩、輝石安山岩、たい積岩:れき岩、泥岩、砂岩、軽石凝灰岩、石灰岩、チャート、粘板岩、ローム
種別
IAR-15R
寸法(mm)
箱:402×297×60、小箱:75×90×20
種類
15種
研磨面
片面
注意
※岩石・鉱物は天然物のため、色や形にバラツキが出る場合があります。