BIG DAISHOWA
チップ CCMM-EFM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
材質
AC820P
AC820P
AC830P
AC410K
AC700G
切刃長さ(mm)
15.88
9.52
15.88
厚さ(mm)
5.56
3.18
5.56
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
50446453
品番
CCMM160508EFM AC820P
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
15.88
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
5.56
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
AC820P
内接円直径(Φmm)
15.875
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。