ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
心臓の構造模型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50447006
品番
M60-4257
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥115,500
販売価格(税別)
¥
105,000
バスケットに入れる
心臓2倍大模型、解剖分解数:4
心房壁、前壁は取り外せます。
仕様
台付き
種別
G12N
材質
プラスチック
寸法(mm)
320×180×180
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。