ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
心臓の構造模型
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50447015
品番
M60-4258
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥
15,800
バスケットに入れる
解剖分解数:2
最もスタンダードなタイプの心臓模型です。
前壁を取り外し、内部の心房・心室や弁などをみることができます。
仕様
台付き
種別
G08N
材質
プラスチック
寸法(mm)
190×120×120
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。