ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
光電池
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50447417
品番
P70-3870-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,200
販売価格(税別)
¥
42,000
バスケットに入れる
付属品
収納ケース
仕様
ミノムシリード線付き
種別
CN-20M型(ミノムシリード線付き)
寸法(mm)
110×60
入数(枚)
20
開放電圧(V)
約1.75
短絡電流(mA)
415