BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
センターボーイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50447792
品番
ST20-CBY09013-220
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●Ls:120●予備用ロックスクリュ:H0403-5P
適合
ビット型式:CBY09013-5P
寸法L(mm)
220
寸法D2(Φmm)
13
内径d(Φmm)
0.9
角度θ(°)
90
形状図番
2
ΦDs
20