BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
センターボーイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50447817
品番
ST32-CBY09022-260
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●Ls:120●予備用ロックスクリュ:H0505-5P
適合
ビット型式:CBY09022-5P
寸法L(mm)
260
寸法D2(Φmm)
22
内径d(Φmm)
1.5
角度θ(°)
90
形状図番
2
ΦDs
32