画像準備中

センターボーイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50447826 品番 ST32-CBY09022-300
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様●Ls:120●予備用ロックスクリュ:H0505-5P 適合ビット型式:CBY09022-5P 寸法L(mm)300 寸法D2(Φmm)22 内径d(Φmm)1.5 角度θ(°)90 形状図番2 ΦDs32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする