※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 発泡ウレタン
エスコの 発泡ウレタンフォーム
1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性・ガン用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50447863
品番
EA930TC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,533
販売価格(税別)
¥
5,030
バスケットに入れる
逆さにして使用して下さい。ノンフロン。
日本接着剤工業会自主表示登録品(JAIAF☆☆☆☆)
用途
サッシ回りの結露防止、配管穴の埋め戻し、断熱欠損部の補修等に
エスコ品番
EA930TC-12
色
【フォーム】ピンク
耐熱温度(℃)
-40〜90
発泡体積(L)
約38
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
525mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※専用ガン(EA930TC-10)を必ず併用して下さい。