BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ多刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50447871
品番
ST12-C1116-45B-25
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合チップ
CM0502
トラスコ品番
481-1836
刃数
4
全長(mm)
98
シャンク径(Φmm)
12
質量(g)
100
先端角(°)
45
シャンク長(mm)
73
刃径(Φmm)
17.1
首下長(mm)
25
最大面取径(Φmm)
16
最小面取径(Φmm)
11