BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
81
注文コード
50447896
品番
ST10-C0207-45-20
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●Hmin.:0.4●ΦCmin.:2●ΦCmax.:7●面取角度θ:45°
寸法L(mm)
81
寸法L1(mm)
20
寸法D1(Φmm)
7.8
形状図番
2
ΦDs
10
ΦDc
8.1
適合インサート
CM05…